AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAG52120 RILEV.I.R.EVOLUTION E140 BIANCO - 52120

HBO
copiacopia
HAGER - HAG52120 RILEV.I.R.EVOLUTION E140 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 15 min

  • Portata massima frontale - 16 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...80 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3542220521202

Codice prodotto

HAG52120

Cod. produttore

52120

Produttore

HBO

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

15 min

Portata massima frontale:

16 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...80 °

Portata massima tangenziale:

16 m

Possibilità di controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Max corrente di inserzione:

16 A

Rilevatore IR A Parete IP 55 140 Bianco