HAGER - HAG25800 TERMOSTATO BIMETALLO CONTATTO CHIUSO - 25800
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Colore - Altri
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
3542220258009
Codice prodotto
HAG25800
Cod. produttore
25800
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Colore:
Altri
Tensione massima contatti:
230 V
Termostato Bimetallo Parete - Ind. Luminoso - 1 Nc 10A - 230V 50Hz - 3 Fili


