AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER BOCCHIOTTI - HBZS35S COPRIFORO A BANDA, FRATTURABILE 219MM

HAGER BOCCHIOTTI
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - HBZS35S COPRIFORO A BANDA, FRATTURABILE 219MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 219 mm

  • Altezza - 54 mm

  • Superficie - Verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010330662621

Codice prodotto

HBZS35S

Cod. produttore

S35S

Produttore

HBZ

Colore:

Bianco

Larghezza:

219 mm

Altezza:

54 mm

Superficie:

Verniciato