AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRUNDIG  - GRUTXW000 LEDTV 59cm HDr. DVBT2/C/S 1HDMI 1USB F s - TXW000

copiacopia
GRUNDIG  - GRUTXW000 LEDTV 59cm HDr. DVBT2/C/S 1HDMI 1USB F s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale dello schermo visibile - 59 cm

  • Risoluzione - HD Ready

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

  • Sintonizzatore DVB-S2 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013833044758

Codice prodotto

GRUTXW000

Cod. produttore

TXW000

Produttore

GRU

Tecnologia:

LED

Diagonale dello schermo visibile:

59 cm

Risoluzione:

HD Ready

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

Diagonale schermo visibile in pollici:

24 inch

Smart-TV:

no

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

Sintonizzatore DVB-S:

Numero di connessioni HDMI:

1

Sintonizzatore DVB-C:

Larghezza:

552 mm

Sintonizzatore DVB-T:

Numero di connessioni Scart:

0

Colore:

Nero

Con lettore DVD:

no

Profondità:

123 mm

Numero di connessioni USB:

1

Peso:

2.6 kg

Altezza:

343 mm

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

F