AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRUNDIG  - GRUTCZ000 LEDTV 100cm FHD T2/C/S 2xHDMI 1xUSB F sw - TCZ000

copiacopia
GRUNDIG  - GRUTCZ000 LEDTV 100cm FHD T2/C/S 2xHDMI 1xUSB F sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale dello schermo visibile - 100 cm

  • Risoluzione - Full HD

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

  • Sintonizzatore DVB-S2 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013833038474

Codice prodotto

GRUTCZ000

Cod. produttore

TCZ000

Produttore

GRU

Tecnologia:

LED

Diagonale dello schermo visibile:

100 cm

Risoluzione:

Full HD

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

Diagonale schermo visibile in pollici:

40 inch

Smart-TV:

no

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

Sintonizzatore DVB-S:

Numero di connessioni HDMI:

2

Sintonizzatore DVB-C:

Larghezza:

894 mm

Sintonizzatore DVB-T:

Numero di connessioni Scart:

0

Colore:

Nero

Con lettore DVD:

no

Profondità:

201 mm

Numero di connessioni USB:

1

Peso:

5.9 kg

Altezza:

554 mm

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

F

Televisore, marca , modello GRUTCZ000 - LEDTV 100cm FHD T2 C S 2xHDMI 1xUSB F sw