AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRUNDIG  - GRUGRN0290 Radio 0.1W UKW MW Batterie chrome - GRN0290

copiacopia
GRUNDIG  - GRUGRN0290 Radio 0.1W UKW MW Batterie chrome

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Argento

  • Numero di posizioni di memoria - 0

  • Tipo di indicazione - Analogico

  • Internet radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013833618836

Codice prodotto

GRUGRN0290

Cod. produttore

GRN0290

Produttore

GRU

Modello:

Altri

Colore:

Argento

Numero di posizioni di memoria:

0

Tipo di indicazione:

Analogico

Internet radio:

no

Con alimentatore:

no

RDS:

no