AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRUNDIG  - GRUGPR1210 Radio UKW 10Senderspeicher DualAlarm Net - GPR1210

copiacopia
GRUNDIG  - GRUGPR1210 Radio UKW 10Senderspeicher DualAlarm Net

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • DAB+ - no

  • Colore - Bianco

  • Numero di orario sveglia inseribili - 2

  • Orologio radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013833046578

Codice prodotto

GRUGPR1210

Cod. produttore

GPR1210

Produttore

GRU

Modello:

Altri

DAB+:

no

Colore:

Bianco

Numero di orario sveglia inseribili:

2

Orologio radio:

no

Lettore CD:

no

Numero di posizioni di memoria:

10

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

no

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no