AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRUNDIG  - GRUGLR7761 Lautsprecher Bluetooth 20W BT Powerb.F. - GLR7761

copiacopia
GRUNDIG  - GRUGLR7761 Lautsprecher Bluetooth 20W BT Powerb.F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Bluetooth -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Portatile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013833042921

Codice prodotto

GRUGLR7761

Cod. produttore

GLR7761

Produttore

GRU

Colore:

Nero

Bluetooth:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Portatile:

Potenza RMS:

20 W

Volume regolabile:

Soundbar:

no

Grado di protezione (IP):

IPX7

Altoparlante a tromba:

no

Proiettore sonoro:

no

Ethernet:

no

Mobile High-Definition Link (MHL):

no

WLAN:

no

Altezza:

74 mm

Larghezza:

203 mm

Profondità:

72 mm

Montaggio a parete:

no