AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRUNDIG  - GRUGDR1360 CD-Player port. MP3 WMA AntishockSys 5fE - GDR1360

copiacopia
GRUNDIG  - GRUGDR1360 CD-Player port. MP3 WMA AntishockSys 5fE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di memorie titolo - 64

  • Con lettore CD-RW -

  • MP3 -

  • Peso - 203 g

  • Sistema anti-shock (CD) - 40 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013833014911

Codice prodotto

GRUGDR1360

Cod. produttore

GDR1360

Produttore

GRU

Numero di memorie titolo:

64

Con lettore CD-RW:

MP3:

Peso:

203 g

Sistema anti-shock (CD):

40 s

CD-R:

Con alimentatore:

Colore:

Altri