AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRXP25EF8 HF EXP N.2-45 KG FIL. MAS. M8 EF8 5 M - XP25EF8

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRXP25EF8 HF EXP N.2-45 KG FIL. MAS. M8 EF8 5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000001567364

Codice prodotto

GRRXP25EF8

Cod. produttore

XP25EF8

Produttore

GRR

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. Costituito da un cavo lungo 5 m dotato di un tappo terminale filettato M8 (EF8) e da un rullo autobloccante N2 con sblocco integrato. Carico di lavoro di 45 kg (certificato Apave)