AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRXP15EO90 HF EXPRESS N.1-15 KG OCCHIEL. 90? EO90 5 - XP15EO90

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRXP15EO90 HF EXPRESS N.1-15 KG OCCHIEL. 90? EO90 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000001443309

Codice prodotto

GRRXP15EO90

Cod. produttore

XP15EO90

Produttore

GRR

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. E costituito da un cavo lungo 5 m dotato di un'estremita ad occhiello a 90? (EO90) e da un rullo autobloccante N1 con sblocco integrato. Carico di lavoro da 0 a 15 kg