AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRXP12SP HF EXPRESS N.1-15 KG ANCORA SP 2 M - XP12SP

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRXP12SP HF EXPRESS N.1-15 KG ANCORA SP 2 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000001563144

Codice prodotto

GRRXP12SP

Cod. produttore

XP12SP

Produttore

GRR

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. Composto da un cavo lungo 2 m dotato di un'estremita di arresto (SP) e di un rullo N1 autobloccante con sblocco integrato. Carico di lavoro da 0 a 15 kg (certificato Apave)