GRIPPLE SRL - GRRXP110EO HF EXPRESS N.1-15 KG OCCHIEL. EO 10 M - XP110EO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
2000001442029
Codice prodotto
GRRXP110EO
Cod. produttore
XP110EO
Produttore
GRR
Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. E costituito da un cavo lungo 10 m dotato di una punta ad occhiello (EO) e da un rullo autobloccante N1 con sblocco integrato. Carico di lavoro da 0 a 15 kg