AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRGRIPCHEV6 TASSELLO A PERC. PER CALC. M6 CF. 10 PZ. - GRIPCHEV6

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRGRIPCHEV6 TASSELLO A PERC. PER CALC. M6 CF. 10 PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Modello - Autoforanti (Spit)

  • Ancoraggio - Foro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000543666

Codice prodotto

GRRGRIPCHEV6

Cod. produttore

GRIPCHEV6

Produttore

GRR

Materiale del manicotto:

Acciaio

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione filettatura, metrica:

6

Modello:

Autoforanti (Spit)

Ancoraggio:

Foro

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura in pollici:

#6

Qualità del materiale:

Altri

Lunghezza:

25 mm

Con flangia:

no

Passi per pollice:

1

Autofilettante:

no

Sacchetto da 10 picchetti M6 con collare. Il tassello metallico con flangia e progettato per un'installazione rapida e installazioni in serie.