AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRFTT-800 FAST TRAK SUPPORTO VERTICALE 800 MM - FTT-800

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRFTT-800 FAST TRAK SUPPORTO VERTICALE 800 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005117725

Codice prodotto

GRRFTT-800

Cod. produttore

FTT-800

Produttore

GRR

Supporto verticale per Fast Trak con una lunghezza totale di 800mm e una lunghezza di lavoro di 760mm. Diametro del foro di fissaggio di 10 mm. Campo di regolazione da 70 a 690 mm ogni 10 mm del supporto. Certificato e resistente al fuoco.