AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRFTT-500 FAST TRAK SUPPORTO VERTICALE 500 MM - FTT-500

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRFTT-500 FAST TRAK SUPPORTO VERTICALE 500 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000002570240

Codice prodotto

GRRFTT-500

Cod. produttore

FTT-500

Produttore

GRR

Supporto verticale per Fast Trak con una lunghezza totale di 500 mm e una lunghezza di lavoro di 460 mm. Diametro del foro di fissaggio di 10 mm. Campo di regolazione da 70 a 390 mm ogni 10 mm della staffa. Certificato e resistente al fuoco.