AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRCTI36 TESATA ORIZZ. 3MM 2 MORS. D3 E CAVO 6 M - CTI36

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRCTI36 TESATA ORIZZ. 3MM 2 MORS. D3 E CAVO 6 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Con chiave

  • Lunghezza del cavo - 6 m

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak

  • Portata massima ammessa - 30 kg

  • Diametro del cavo - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001267745

Codice prodotto

GRRCTI36

Cod. produttore

CTI36

Produttore

GRR

Tipo di sblocco:

Con chiave

Lunghezza del cavo:

6 m

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Zamak

Portata massima ammessa:

30 kg

Diametro del cavo:

3 mm

Colore:

Zinco

Materiale della fune:

Acciaio

Cavo interno teso orizzontale veloce e universale. Pronto all'uso. E' composto da un cavo lungo 6m di 2 CTI3 autobloccanti e sbloccabili. Carico di lavoro da 0 a 30 kg