AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUSI06 SPIRALE CAVI TRASP. D = 5 A 50MM - 25MT

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUSI06 SPIRALE CAVI TRASP. D = 5 A 50MM - 25MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 5...50 mm

  • Trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166322154

Codice prodotto

GRAUSI06

Cod. produttore

USI06

Produttore

GRA

Modello:

Guaina spiralata

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

5...50 mm

Trasparente:

Privo di alogeni:

no

Temperatura di esercizio:

-15...80 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 V2

Spessore della parete:

0.9 mm

Guaina Spirale Cavi ? = 5 ? 50 mm Trasparente - 25 mt. Spirale per il raggruppamento ordinato e la protezione di cavi elettrici o fasci di cavi anche gi? connessi. L'estrema versatilit? del prodotto consente di rimuoverlo rapidamente. Ottime per applicazioni interne ed esterne.