AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAURE08 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=8MM 100MT

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 6...14 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166321003

Codice prodotto

GRAURE08

Cod. produttore

URE08

Produttore

GRA

Diametro del fascio:

6...14 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

8 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-50...80 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina trecciata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAURE08 - GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 8MM 100MT