AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAURE06 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=6MM 100MT

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 5...12 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166320952

Codice prodotto

GRAURE06

Cod. produttore

URE06

Produttore

GRA

Diametro del fascio:

5...12 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

6 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-50...80 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina trecciata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAURE06 - GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 6MM 100MT