AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAURB50 GUAINA POLIESTERE NERO D=50MM 25MT

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAURB50 GUAINA POLIESTERE NERO D=50MM 25MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 45...65 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166320754

Codice prodotto

GRAURB50

Cod. produttore

URB50

Produttore

GRA

Diametro del fascio:

45...65 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-50...80 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina in Poliestere ? = 50 mm Nero - 25 mt. Realizzata in monofilamento sintetico, permette di ricoprire un gran numero di dimensioni cavo, con una gamma limitata di diametri