AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUEB1600 TUBETTO ISOLANTE NERO D=16MM L=100MT - UEB1600

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUEB1600 TUBETTO ISOLANTE NERO D=16MM L=100MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Con adesivo interno - no

  • Lunghezza - 100 m

  • Privo di alogeni - no

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166330708

Codice prodotto

GRAUEB1600

Cod. produttore

UEB1600

Produttore

GRA

Colore:

Nero

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

100 m

Privo di alogeni:

no

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Tubetto Isolante ? = 16 mm Lunghezza 100 mt. Nero