GRAFOPLAST SRL - GRAUEB0200 TUBETTO ISOLANTE NERO D=2MM L=200MT - UEB0200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Con adesivo interno - no
Lunghezza - 200 m
Privo di alogeni - no
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
8013166330050
Codice prodotto
GRAUEB0200
Cod. produttore
UEB0200
Produttore
GRA
Colore:
Nero
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
200 m
Privo di alogeni:
no
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no
Tubetto Isolante ? = 2 mm Lunghezza 200 mt. Nero


