GRAFOPLAST SRL - GRATCT12W TESSERA FILO PVC BIANCO 12X4MM 12000PZ - TCT12W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166519936
Codice prodotto
GRATCT12W
Cod. produttore
TCT12W
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRATCT12W - TESSERA FILO PVC BIANCO 12X4MM 12000PZ


