AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITM806/430 STRISCE ADESIVE METAL 430X15 MM 48 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITM806/430 STRISCE ADESIVE METAL 430X15 MM 48 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 430 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166471586

Codice prodotto

GRASITM806/430

Cod. produttore

SITM806/430

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Lunghezza:

430 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Striscia Adesiva 430 x 15 mm Metal - 48 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione