AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITM610 TARGHETTE METAL ADESIVE 27X16 MM 180 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITM610 TARGHETTE METAL ADESIVE 27X16 MM 180 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166306604

Codice prodotto

GRASITM610

Cod. produttore

SITM610

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Lunghezza:

27 mm

Magnetico:

no

Altezza:

16 mm

Targhetta Adesiva per componenti 27 x 16 mm Metal - 1confezione da 80 pezzi.