AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991YMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF991Y + SIT0V991 5

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991YMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF991Y + SIT0V991 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166401750

Codice prodotto

GRASITHF991YMX

Cod. produttore

SITHF991YMX

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

150 mm

Magnetico:

no

Altezza:

100 mm

Assortimento Targa Giallo + Vetrino SITHF991Y + SIT0V991 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini