AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITFP2727W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 27X27MM 540P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITFP2727W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 27X27MM 540P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166463499

Codice prodotto

GRASITFP2727W

Cod. produttore

SITFP2727W

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

27 mm

Larghezza:

27 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

Adesivo / Incollato

Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 27 x 27 mm Bianco - confezione da 540 pezzi.