AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V03MC VETRINO PER PORTATARGA 70X17MM MC=400 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V03MC VETRINO PER PORTATARGA 70X17MM MC=400 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 67 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166463079

Codice prodotto

GRASIT0V03MC

Cod. produttore

SIT0V03MC

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Larghezza:

67 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

15 mm

Vetrino per Portatarga 70x17 mm confezione master carton da 400 pezzi. Il vetrino ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montate nei relativi supporti e si applica mediante semplice pressione.