GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V03 VETRINO PER PORTATARGA 70X17MM 96 PZ - SIT0V03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 15 mm
Altezza - 67 mm
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013166311134
Codice prodotto
GRASIT0V03
Cod. produttore
SIT0V03
Produttore
GRA
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
15 mm
Altezza:
67 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
GRAFOPLAST: VETRINO PER PORTATARGA 70X17MM 96 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi


