GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C15/430 COPERCHIO PER BINARIO 430X15MM 48 PZ - SIT0C15/430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 430 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Altri
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013166471845
Codice prodotto
GRASIT0C15/430
Cod. produttore
SIT0C15/430
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Larghezza:
430 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Altri
GRAFOPLAST: COPERCHIO PER BINARIO 430X15MM 48 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi


