GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B05MC PORTATARGA ADESIV PULSANTI D=22 30X17 40 - SIT0B05MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 30 mm
Autoadesivo - sì
Altezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166463178
Codice prodotto
GRASIT0B05MC
Cod. produttore
SIT0B05MC
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
30 mm
Autoadesivo:
sì
Altezza:
17 mm
GRAFOPLAST: PORTATARGA ADESIV PULSANTI D 22 30X17 40, Supporto per materiale identificativo per serie civili


