GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A06MC PORTATARGHETTA ADESIVA 30X17 MM MC=400 P - SIT0A06MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 17 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Plastica
Posizione di installazione - Porta
Confezione
1 PZ
EAN
8013166463130
Codice prodotto
GRASIT0A06MC
Cod. produttore
SIT0A06MC
Produttore
GRA
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
17 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Plastica
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Nero
GRAFOPLAST: PORTATARGHETTA ADESIVA 30X17 MM MC 400 P, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi


