AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF68CW TESSERA A STRISCIA ENTRELEC 10X8 MM 642

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF68CW TESSERA A STRISCIA ENTRELEC 10X8 MM 642

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166303146

Codice prodotto

GRASIHF68CW

Cod. produttore

SIHF68CW

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

10 mm

Magnetico:

no

Altezza:

8 mm

Tessera a Striscia per Morsetti Entrelec 10 x 8 mm - 642 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.