AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF50NW TESSERA A BANDIERA WAGO I/O 750 1408 PZ - SIHF50NW

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF50NW TESSERA A BANDIERA WAGO I/O 750 1408 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166302668

Codice prodotto

GRASIHF50NW

Cod. produttore

SIHF50NW

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

4.5 mm

Tessera a Bandiera per Morsetti Wago I/O 750 5 x 4.5 mm - 1408 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsetti montati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamentesui morsetti.