GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42YMC TESSERA ADESIVA GIALLO 20X9 MM 1000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302538
Codice prodotto
GRASIHF42YMC
Cod. produttore
SIHF42YMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF42YMC - TESSERA ADESIVA GIALLO 20X9 MM 1000 PZ


