GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/30 TESSERA CAVI BIANCO L=30 MM 480 PZ - SIHF2W/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166301401
Codice prodotto
GRASIHF2W/30
Cod. produttore
SIHF2W/30
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2W/30 - TESSERA CAVI BIANCO L 30 MM 480 PZ


