AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K420430W STRISCIA - PVC ADESIVO BIANCO 430X20MM 4

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K420430W STRISCIA - PVC ADESIVO BIANCO 430X20MM 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 430 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166534311

Codice prodotto

GRASI2K420430W

Cod. produttore

SI2K420430W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

430 mm

Magnetico:

no

Altezza:

20 mm

GRAFOPLAST: STRISCIA ADESIVA 430X20MM BIANCO PVC 40P, Materiale di identificazione