GRAFOPLAST SRL - GRASI2K20215Y STRISCIA BINARIO 215X20MM GIALLO PVC 40P - SI2K20215Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166470633
Codice prodotto
GRASI2K20215Y
Cod. produttore
SI2K20215Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
215 mm
Larghezza:
215 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K20215Y - STRISCIA BINARIO 215X20MM GIALLO PVC 40P


