GRAFOPLAST SRL - GRASI2K15430W STRISCIA BINARIO 430X15MM BIANCO PVC 40P - SI2K15430W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166470589
Codice prodotto
GRASI2K15430W
Cod. produttore
SI2K15430W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
430 mm
Larghezza:
430 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
GRAFOPLAST: STRISCIA BINARIO 430X15MM BIANCO PVC 40P, Materiale di identificazione


