AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K15215M STRISCIA BINARIO 215X15MM METAL PVC 40PZ - SI2K15215M

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K15215M STRISCIA BINARIO 215X15MM METAL PVC 40PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 215 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166470497

Codice prodotto

GRASI2K15215M

Cod. produttore

SI2K15215M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Lunghezza:

215 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Striscia Modulare Non Adesiva in PVC 215x15 mm Metal - confezione da 40 pezzi. La striscia usata in combinazione con il binario della serie SIT0B? e protetto con il suo coperchioserie SIT0C... rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.