AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/10NMC TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 10X4 360

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/10NMC TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 10X4 360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166475423

Codice prodotto

GRASI2K02W/10NMC

Cod. produttore

SI2K02W/10NMC

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Riflettente (colore luminescente):

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

GRAFOPLAST: TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 10X4 360, Sistema di marcatura cavo