GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02R/10N TESSERA TUBETTO CAVI ROSSO 10X4 1152PZ - SI2K02R/10N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Rosso
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166501337
Codice prodotto
GRASI2K02R/10N
Cod. produttore
SI2K02R/10N
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Rosso
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K02R/10N - TESSERA TUBETTO CAVI ROSSO 10X4 1152PZ


