AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALB20464 AUTOLAM.ADES.GIALLO 38.1X63.5MM 100PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALB20464 AUTOLAM.ADES.GIALLO 38.1X63.5MM 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 38.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166279007

Codice prodotto

GRALB20464

Cod. produttore

LB20464

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Colore:

Giallo

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

38.1 mm

Larghezza:

63.5 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

Con morsetto

Etichetta autolaminante Adesivo 38.1 x 63.5 mm Giallo - 100 pezzi. Etichetta adesiva da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta conla parte trasparente che ne garantisce la protezione.