GRAFOPLAST SRL - GRALAX23011F1 TONDA PEN Y/G IN PC AD. D=20 98PZ/FG - LAX23011F1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Multicolore
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8013166495346
Codice prodotto
GRALAX23011F1
Cod. produttore
LAX23011F1
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Colore:
Multicolore
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
20 mm
Luminescente:
sì


