AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALAX20029F1 TONDA PE Y/G IN PC AD. D=20 98PZ/FG - LAX20029F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALAX20029F1 TONDA PE Y/G IN PC AD. D=20 98PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Multicolore

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166495322

Codice prodotto

GRALAX20029F1

Cod. produttore

LAX20029F1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Multicolore

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Diametro:

20 mm

Luminescente:

Etichetta tonda "PE"giallo/verde in PC adesivo ?=20mm, 98 per foglio