AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALAX13060F1 PERICOLO 220V POLICARB. AD. 70X30 18PZ/F

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALAX13060F1 PERICOLO 220V POLICARB. AD. 70X30 18PZ/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166464021

Codice prodotto

GRALAX13060F1

Cod. produttore

LAX13060F1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

70 mm

Altezza:

30 mm

Luminescente:

Etichetta pericolo tensione 220 VOLT in PC adesivo dimensioni L=70mm, H=30mm, 18 per foglio