AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALAX13012F1 TOGLIERE TENSIONE - PC ADES 105X45 6PZ/F - LAX13012F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALAX13012F1 TOGLIERE TENSIONE - PC ADES 105X45 6PZ/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166464069

Codice prodotto

GRALAX13012F1

Cod. produttore

LAX13012F1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

105 mm

Altezza:

45 mm

Luminescente:

Etichetta "ATTENZIONE TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI APRIRE IL COPERCHIO"in PC adesivo dimensioni L=105mm, H=45mm, 8 per foglio