AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALAX12551F1 400V IN POLICARB. AD. 136X24MM 14PZ/FG

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALAX12551F1 400V IN POLICARB. AD. 136X24MM 14PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166464151

Codice prodotto

GRALAX12551F1

Cod. produttore

LAX12551F1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

136 mm

Altezza:

24 mm

Luminescente:

GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.