AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALAX12541F1 380V IN POLICARB. AD. 51X9MM 75PZ/FG

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALAX12541F1 380V IN POLICARB. AD. 51X9MM 75PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166464120

Codice prodotto

GRALAX12541F1

Cod. produttore

LAX12541F1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

51 mm

Altezza:

9 mm

Luminescente:

Etichetta 380 VOLT in PC adesivo dimensioni L=51mm, H=9mm, 75 per foglio